イワタツール
イワタツールの 面取り・バリ取り
イワタツールの センタードリル
HSS センタードリル A形 60° TiCNコーティング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
01175457
品番
CD6.3X16TICN
参考基準価格(税別)
¥13,600
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
刃先径(Φmm)
6.3
刃長(mm)
8.1
全長(mm)
84
シャンク径(Φmm)
16
角度(°)
60
表面処理
TiCNコーティング