イワタツール
イワタツールの 面取り・バリ取り
イワタツールの センタードリル
HSS センタードリル A形 60° TiCNコーティング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
01175475
品番
CD10.0X22TICN
参考基準価格(税別)
¥31,500
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
刃先径(Φmm)
10
刃長(mm)
12.9
全長(mm)
116
シャンク径(Φmm)
22
角度(°)
60
表面処理
TiCNコーティング