イワタツール
イワタツールの 面取り・バリ取り
イワタツールの センタードリル
HSS センタードリル A形 60° TiCNコーティング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃先径(Φmm)
10
全長(mm)
127
注文コード
01175484
品番
CD10.0X25TICN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
刃先径・全長
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
刃先径(Φmm)
10
刃長(mm)
12.9
全長(mm)
127
シャンク径(Φmm)
22
角度(°)
60
表面処理
TiCNコーティング
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
01175484
CD10.0X25TICN
02312765
CD10X25TICN
ドリル HS S柄 CD
イワタツール
1本
¥
30,980
税込
¥
34,078
注文コードが変更になりました