イワタツール
イワタツールの 面取り・バリ取り
イワタツールの センタードリル
HSS センタードリル A形 75°
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
01175527
品番
75CD5.0×12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
5
全長(mm)
70
シャンク径(mm)
12
刃長(mm)
6.4
材質
HSS
刃数
2
タイプ
Atype
表面処理
ノンコート
回転方向
右刃
センター穴角(°)
75
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
01175527
75CD5.0×12
02312214
75CD5.0X12
ドリル HS S柄 75CD
イワタツール
1本
¥
8,598
税込
¥
9,458
注文コードが変更になりました