イワタツール
イワタツールの 面取り・バリ取り
イワタツールの センタードリル
HSS センタードリル A形 90°
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
01175685
品番
90CD3.2X7.7
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
21
種類から選べます
他の種類を見る
刃先径(Φmm)
3.2
刃長(mm)
4.1
全長(mm)
56
材質
HSS
シャンク径(Φmm)
7.7
表面処理
ノンコート