イワタツール
イワタツールの 面取り・バリ取り
イワタツールの センタードリル
HSS センタードリル A形 90°
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
01175703
品番
90CD4.0×12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
21
種類から選べます
他の種類を見る
刃先径(Φmm)
4
刃長(mm)
5.2
全長(mm)
69
材質
HSS
シャンク径(Φmm)
12
表面処理
ノンコート
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
01175703
90CD4.0×12
02312372
90CD4.0X12
ドリル HS S柄 90CD
イワタツール
1本
¥
5,598
税込
¥
6,158
注文コードが変更になりました