イワタツール
イワタツールの 面取り・バリ取り
イワタツールの センタードリル
HSS センタードリル A形 左刃60°
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
01175825
品番
CDL2.5X6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
刃先径(Φmm)
2.5
刃長(mm)
3.2
全長(mm)
48
シャンク径(Φmm)
6.0
材質
HSS
表面処理
ノンコート