イワタツール
イワタツールの 面取り・バリ取り
イワタツールの センタードリル
HSS センタードリル A形 左刃90°
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
01175922
品番
90CDL1.0×4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
刃先径(Φmm)
1
刃長(mm)
1.3
全長(mm)
37
シャンク径(Φmm)
4
材質
HSS
表面処理
ノンコート