イワタツール
イワタツールの 面取り・バリ取り
イワタツールの センタードリル
超硬 SPセンター 120° ALDコーティング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
01178205
品番
120SPC0.6CBALD
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
材質
HSS
全長(mm)
40
シャンク径(mm)
3
表面処理
ALD
トラスコ品番
830-4138
刃数
2
回転方向
右刃
面取り角度(°)
120
最大面取径(Φmm)
0.6