イワタツール
イワタツールの 面取り・バリ取り
イワタツールの センタードリル
超硬 SPセンター 120° ALDコーティング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
01178257
品番
120SPC3SECBALD
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
材質
HSS
全長(mm)
40
シャンク径(mm)
3
表面処理
ALD
トラスコ品番
830-4176
刃数
2
回転方向
右刃
面取り角度(°)
120