イワタツール
イワタツールの 面取り・バリ取り
イワタツールの センタードリル
超硬 SPセンター 120° ALDコーティング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
01178293
品番
120SPC8CBALD
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
材質
HSS
全長(mm)
60
シャンク径(mm)
8
表面処理
ALD
トラスコ品番
830-4189
刃数
2
回転方向
右刃
面取り角度(°)
120