イワタツール
イワタツールの 面取り・バリ取り
イワタツールの センタードリル
超硬 SPセンター 120° ALDコーティング
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
01178302
品番
120SPC10CBALD
参考基準価格(税別)
¥21,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
材質
HSS
全長(mm)
70
シャンク径(mm)
10
表面処理
ALD
トラスコ品番
830-4149
刃数
2
回転方向
右刃
面取り角度(°)
120