イワタツール
イワタツールの 面取り・バリ取り
イワタツールの センタードリル
超硬 SPセンター 120° ロングタイプ ALDコーティング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
01178336
品番
120LSPC2CBALD
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
材質
HSS
全長(mm)
100
シャンク径(mm)
2
表面処理
ALD
刃数
2
回転方向
右刃
面取り角度(°)
120