イワタツール
イワタツールの 面取り・バリ取り
イワタツールの センタードリル
超硬 SPセンター 120° ロングタイプ ALDコーティング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
01178354
品番
120LSPC4CBALD
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
材質
HSS
全長(mm)
100
シャンク径(mm)
4
表面処理
ALD
刃数
2
回転方向
右刃
面取り角度(°)
120