イワタツール
イワタツールの 面取り・バリ取り
イワタツールの センタードリル
超硬 SPセンター 60° ロングタイプ ALDコーティング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
01178485
品番
60LSPC1.0X3X100CBALD
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
材質
HSS
全長(mm)
100
シャンク径(mm)
3
表面処理
ALD
刃数
2
回転方向
右刃
面取り角度(°)
60
最小面取径(Φmm)
1