イワタツール
イワタツールの 面取り・バリ取り
イワタツールの センタードリル
超硬 SPセンター 90° ALDコーティング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
01178598
品番
90SPC0.5X2X3CBALD
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
超硬
全長(mm)
40
シャンク径(mm)
3
表面処理
ALDコーティング
刃数
2
回転方向
右刃
面取り角度(°)
90
最大面取径(Φmm)
2
最小面取径(Φmm)
0.5