イワタツール
イワタツールの 面取り・バリ取り
イワタツールの センタードリル
超硬 SPセンター 90° ロングタイプ ALDコーティング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
01178616
品番
90LSPC0.5X2X100CBALD
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
全長(mm)
100
シャンク径(mm)
2
最小面取径(Φmm)
0.5
材質
HSS
刃数
2
表面処理
ALD
回転方向
右刃
面取り角度(°)
90