イワタツール
イワタツールの 面取り・バリ取り
イワタツールの センタードリル
超硬 SPセンター 90° ロングタイプ ALDコーティング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
01178625
品番
90LSPC1.0X3X100CBALD
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
全長(mm)
100
シャンク径(mm)
3
最小面取径(Φmm)
1
材質
HSS
刃数
2
表面処理
ALD
回転方向
右刃
面取り角度(°)
90