イワタツール
イワタツールの 面取り・バリ取り
イワタツールの センタードリル
超硬センタードリル A形 60°
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
01178686
品番
CD1.0X4CB
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
刃先径(Φmm)
1
刃長(mm)
1.3
全長(mm)
35
トラスコ品番
796-3581
シャンク径(Φmm)
4
表面処理
ノンコート