イワタツール
イワタツールの 面取り・バリ取り
イワタツールの センタードリル
超硬センタードリル A形 60°
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
01178713
品番
CD2.0X5CB
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥7,808
販売価格(税別)
¥
7,098
バスケットに入れる
刃先径(Φmm)
2
刃長(mm)
2.6
全長(mm)
40
トラスコ品番
796-3611
シャンク径(Φmm)
5
表面処理
ノンコート