イワタツール
イワタツールの 面取り・バリ取り
イワタツールの センタードリル
超硬センタードリル A形 60°
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
01178738
品番
CD2.5X6CB
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
刃先径(Φmm)
2.5
刃長(mm)
3.2
全長(mm)
45
トラスコ品番
796-3653
シャンク径(Φmm)
6
表面処理
ノンコート