イワタツール
イワタツールの 面取り・バリ取り
イワタツールの センタードリル
超硬センタードリル A形 60°
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
01178774
品番
CD3.0X8CB
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
刃先径(Φmm)
3
刃長(mm)
3.9
全長(mm)
50
トラスコ品番
796-3700
シャンク径(Φmm)
8
表面処理
ノンコート