イワタツール
イワタツールの 面取り・バリ取り
イワタツールの センタードリル
超硬センタードリル A形 60°
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
01178826
品番
CD5.0X12CB
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
刃先径(Φmm)
5
刃長(mm)
6.4
全長(mm)
63
トラスコ品番
796-3769
シャンク径(Φmm)
12
表面処理
ノンコート