イワタツール
イワタツールの 面取り・バリ取り
イワタツールの 面取りカッター
イワタツールの カッター(カウンターシンク)
トグロンハードロングドリル 20D ALTコーティング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全43種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
01181827
品番
TGHDL4.1CBALT20D
参考基準価格(税別)
¥31,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
全長(mm)
150
刃数
3
先端角(°)
90/140
シャンク径(mm)
6
切刃形状
3枚刃
刃径(Φmm)
4.1
材質
超硬
有効長(mm)
94.3
表面処理
ALT
回転方向
右刃
有効溝長(mm)
24.6