イワタツール
トグロンハードロングドリル 20D ALTコーティング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径(Φmm)
4.2
4.2
4.2
4.1
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4
5.5
6
シャンク径(mm)
6
4
3
6
8
全長(mm)
150
60
80
100
120
150
200
全43種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
01181836
品番
TGHDL4.2CBALT20D
参考基準価格(税別)
¥31,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
全長(mm)
150
刃数
3
先端角(°)
90/140
シャンク径(mm)
6
切刃形状
3枚刃
刃径(Φmm)
4.2
材質
超硬
有効長(mm)
96.6
表面処理
ALT
回転方向
右刃
有効溝長(mm)
25.2