イワタツール
イワタツールの 面取り・バリ取り
イワタツールの 面取りカッター
イワタツールの カッター(カウンターシンク)
トグロンミニチュアハードドリル レギュラー ALTコーティング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
01182326
品番
TGHMDR0.7CBALT
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
0.7
刃数
2
全長(mm)
50
シャンク径(mm)
3
先端角(°)
90/140
材質
超硬
有効長(mm)
9.1
表面処理
ALT
回転方向
右刃
切刃形状
その他
有効溝長(mm)
4.2