イワタツール
イワタツールの 面取り・バリ取り
イワタツールの 面取りカッター
イワタツールの カッター(カウンターシンク)
トグロンミニチュアハードドリル レギュラー ALTコーティング
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
01182362
品番
TGHMDR1.1CBALT
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
1.1
刃数
2
全長(mm)
50
シャンク径(mm)
3
先端角(°)
90/140
材質
超硬
有効長(mm)
14.3
表面処理
ALT
回転方向
右刃
切刃形状
その他
有効溝長(mm)
6.6