イワタツール
イワタツールの エンドミル
イワタツールの 超硬エンドミル
イワタツールの スクエア超硬エンドミル
マイクロ 1枚刃直刃スクエアエンドミル 2D
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
01183507
品番
MSFSEM30×60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
全長(mm)
40
材質
超硬
刃数
1
刃長(mm)
0.06
シャンク径(Φmm)
3
刃径(Φmm)
0.03
有効長(μm)
60
刃径(Φμm)
30