※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するこの商品はストローク・リード・モータ配置など8920種類から選べます他の種類を見る 内容量1個ストローク(mm)50リード(mm)8モータ配置左側折返し注文コード01183765品番LE2Y32L1HB-50AFF
参考基準価格(税別)¥108,410販売価格(税込)¥107,778販売価格(税別)
・マニホールドコントローラ対応
・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比)
※動作条件により値は異なります。
・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付
停止位置からの再始動が可能