マグナアロイアンドリサーチ
51専用フラックスマグナ 51FluX
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1缶(450g)
1缶(450g)
1缶(110g)
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶(450g)
注文コード
01184164
品番
EM051CS
参考基準価格(税別)
¥32,832
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
非腐食性のアルミ、亜鉛等ホワイトメタル用に開発された製品です。
用途
マグナ51とマグナ88Cに使用できますホワイトメタル系専用フラックス
種別
溶接
適合
フラックス
容器仕様
ポリ容器
形態
液体(蜜状)
活性温度(℃)
150-200
溶接方法
ガス、コテ
危険等級
Ⅰ
危険物の類別
第一類
危険物の品名
塩素酸塩類
危険物の数量
450g
材質規格
塩化系フラックス
危険物の性状
第1種
注意
※マグナ51使用手順書をお読みいただいてご使用ください。