画像準備中

使用しやすい全アルミ用ガス及ティグ共用棒マグナ 55

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(88本) 注文コード 01184207 品番 EM055C05
参考基準価格(税別)¥24,882 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

全アルミ用ガス及ティグ共用棒です。1000番から7000番までのあらゆるアルミ合金に溶接できる唯一のアルミ溶加棒です。

棒径(Φmm)2.4 棒長(mm)457 用途アルミダイカストの溶接やアルミエヤコンパイプのロー付け、厚いアルミアングル、薄いアルミ板等 適合アルミニューム合金(圧延、押し出し)、アルミダイカスト、アルミ鋳造等全アルミ合金用に適用 質量(kg)0.5 硬度40-45B 伸び(%)25 溶接方法TIG ACとガス溶接 溶融温度(℃)565-605 材質規格Al,Si,Cu,Mn.Mg.Ti.Zn
注意
※マグナ55使用手順書をお読みいただいてご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01184216
2019-10-17
用途:
異種アルミ合金の溶接

アルミパーツの修理の際に材質が解らない場合に使用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
01184216
2016-07-04
用途:
A5052とアルミ鋳物のTIG溶接に使用
アライドラボラトリーズ株式会社 様

溶け込みの差が大きく溶接しにくい鋳物と薄板材に対しては、棒の融点が若干低く、流れ性が良いので効果的だと感じました。通常のTIG溶接と変わらない操作で溶接でき、若干白目の色調のビートですが、仕上がりや強度には問題ないと思います。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「TIG溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする