EM088F01 高銀含有ステンレス用半田ポケット・サイズマグナ 88Cエコノマイザー マグナアロイアンドリサーチ 01184426

高銀含有ステンレス用半田ポケット・サイズマグナ 88Cエコノマイザー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(15g) 注文コード01184426 品番EM088F01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,360

無毒性、食品機械、医療器具に使用できる高銀含有ステンレス用半田です。高強度で通常にハンダの3倍以上の強度があります。

棒径(Φmm)0.8 用途あらゆる金属、鉄、ステン、銅、真鍮、工具鋼、ニッケル等に使用、電子機器にも最適で高通電性があります。 適合異種金属の接合、鋼鉄、銅合金、ステン、ニッケル合金、工具鋼、超鋼、鋳物等 硬度50B 電流範囲(A)212-215 溶接方法ガス、コテ 材質規格Sn.Ag
注意
※マグナ88C使用手順書をお読みいただいてご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01184426
2019-04-12
用途:
時計 貴金属の修理
製造業

ヤニ入りでフレックス不要ということで単品購入したが、ステンレスはフレックスが必要だと、後から知り、88用フレックスを買い足した。2重手間であったのが残念。
商品自体は摩耗性・輝き・調色性は通常の半田よりかなり良いと思います。耐食性は時間が経たないと確認できませんが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

鉛フリーやに入りはんだの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/274/
2023-03-16

「はんだ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする