棒径(Φmm)2.4
棒長(mm)914
用途熱間金型工具鋼用TIG用914mmMAGNA 470T.I.G. 3/32" - 12g - 2.38mm
適合工具鋼、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、(SK)、熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、ねずみ鋳鉄、マリアブル,工具鋼
質量(kg)1
硬度HRC52-55
電流範囲(A)40-120
溶接方法TIG溶接
材質規格熱間ダイス系SKD62 C,Mo.Mn、Cr,.Ni,,Fe、Si,V