画像準備中

熱間金型工具鋼用TIG用914MMマグナ 470T.I.G.

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(7本) 注文コード 01185826 品番 EM470F02
参考基準価格(税別)¥30,996 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980

熱間金型工具鋼用TIG用

棒径(Φmm)2.4 棒長(mm)914 用途熱間金型工具鋼用TIG用914mmMAGNA 470T.I.G. 3/32" - 12g - 2.38mm 適合工具鋼、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、(SK)、熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、ねずみ鋳鉄、マリアブル,工具鋼 質量(kg)0.25 硬度HRC52-55 電流範囲(A)40-120 溶接方法TIG溶接 材質規格熱間ダイス系SKD62 C,Mo.Mn、Cr,.Ni,,Fe、Si,V
注意
※マグナ470使用手順書及び金型硬化肉盛手順書をお読みいただいてご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「TIG溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする