曜日別特売

モネル・インコネル、全ニッケル用アーク溶接棒マグナ 8N12

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌日出荷とは
内容量1パック(60本)
内容量1パック(60本)注文コード01186465品番EM812A20
参考基準価格(税別)¥371,640販売価格(税込)¥384,780
販売価格(税別)
349,800

常温1200℃に耐える超耐熱性耐腐蝕を備えた・引張強度85kg/mm2が高耐衝撃発揮インコネル、モネルなど全ニッケル合金用で、その他の異種鋼との接合ができるミラクル棒です。

用途
全ニッケル合金及びその他全鋼鉄に使用可能で750℃を超える熱間割れ部に進めす。溶接強度通常のステンレス溶接棒の2倍になり従来の棒では強度足らない場合に使用できます。
棒径(Φmm)3.2棒長(mm)350電流範囲(A)60-120適合インコネル等ニッケル合金、その他異種合金(低炭素鋼、ステンレス鋼、クロームモリーブデン鋼、高炭素鋼、高張力鋼、マンガン鋼、軟鋼、工具鋼、,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、高速度工具鋼(SKH)熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、マリアブル,工具鋼、等質量(kg)2硬度140-215B(300B)伸び(%)22溶接方法手溶接AC/DC材質規格Ni Cr.Mo
注意
※マグナ8N12使用手順書をお読みいただいてご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする