曜日別特売

超耐熱耐腐蝕用及びハステロイ用全ニッケル用アーク溶接棒マグナ Alloy C

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌日出荷とは
内容量1パック(15本)
内容量1パック(15本)注文コード01186605品番EMALLC05
参考基準価格(税別)¥187,176販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

超耐熱耐腐蝕用及びハステロイ用全ニッケル用アーク溶接棒MAGNA Alloy C 1/8" - 10g - 3.17mm

棒径(Φmm)3.2棒長(mm)350電流範囲(A)140-160適合ハステロイ等ニッケル合金、その他異種合金(低炭素鋼、ステンレス鋼、クロームモリーブデン鋼、高炭素鋼、高張力鋼、マンガン鋼、軟鋼、工具鋼、,高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、マリアブル,等質量(kg)0.5硬度140-215B(300B)伸び(%)45溶接方法手溶接AC/DC材質規格NI,Cr,Mo,W
注意
※マグナアロイC使用手順書をお読みいただいてご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする