曜日別特売

銅.真鍮.ブロンズ用粉体DELTA 3000 250G

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1缶注文コード01186928品番DELTA 3000
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

銅.真鍮.ブロンズ用粉体

用途
接着低温シャフト上肉盛り用
適合鋼鉄、銅合金、ステン、工具鋼、鋳物等硬度ブロンズ粉体容器仕様ポリ容器形態粉体溶接方法酸素アセチレンガス溶融温度(℃)1091-1166材質規格Cu,ZnNiMnAl.Si
注意
※デルタプロセツ使用手順書をお読み頂いてご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする