LE-W151-BK ペタLEDマルチライト W-151 タジマツール(TJMデザイン) 01188687

※本体

LE-W151-BK ペタLEDマルチライト W-151 タジマツール(TJMデザイン) 01188687 LE-W151-BK ペタLEDマルチライト W-151 タジマツール(TJMデザイン) 01188687

ペタLEDマルチライト W-151

(21件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード01188687 品番LE-W151-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,200
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ワンタッチ脱着でハンドライトとしても使用できます。
強力マグネット付なので、スチール面に取り付け可能。
ヘルメットに表示されているシールなどを隠さない透明シリコンバンド採用。
大型回転スイッチ採用(3モード切替)
レンズを傷から守る交換可能レンズカバー採用
本体180°回転によるレンズ面収納(自動電源オフ)
脱落防止対策用ネジ止め付き

電球の種類LED 付属品透明シリコンバンド、テスト用単3形アルカリ乾電池2本 トラスコ品番472-7665 ブラック 質量(g)62(本体のみ) 全光束(Lm)(フルモード)150、(手元モード)50、(エコモード)10 保護等級IPX4 使用電池単3形アルカリ乾電池2本 連続点灯時間(フルモード)2時間30分、(手元モード)8時間45分、(エコモード)32時間 電源タイプ電池式 耐水性防沫タイプ 光束(Lm)(フルモード)150、(手元モード)50、(エコモード)10 防水仕様IPX4 明るさ(Lm)(フルモード)150、(手元モード)50、(エコモード)10 照射距離(m)73(フルモード時) 最大点灯時間(フルモード)2時間30分、(手元モード)8時間45分、(エコモード)32時間

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:165

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01188678
2022-10-27
用途:
点検口内作業に使用
運輸・通信業

三段階切り替えがあり用途に応じて使用できるので良い。

対象商品:
01188678
2021-01-20
用途:
配電盤等の施工、点検や暗所での作業のなどに使用
Zエンジニアリング 様 (建設業・工事業)

長年愛用しています。今まで使ったヘッドライトでは一番使い勝手が良くさすがTAJIMAさんだと思います。
ワンタッチでライトが外せるのでヘルメットを外した状態でもハンドライトとして使用でき、電池の交換も容易です、また構造体が磁性体なら任意の位置から任意の角度に照らせるので便利です。
ワンタッチの構造もしっかりしていて不意にライトが落ちることはなかったです。
唯一の弱点が説明書にしか載っていない仕様ですがなぜか充電池がパナソニックさんのエボルタのみ指定しておりそれまで使っていた充電池を切替えざるをえませんでした。その点を加味して星4つとしました。

1人が参考にしています
2020-02-29
用途:
塗装 シーリング作業
建設業・工事業

日が短くなると必要です。安物と違い安定した明るさです。脱着もできますし使いやすい。

対象商品:
01188678
2018-08-20
用途:
屋外作業時
ジーケーサービス 様

明るくていいですね!
焦点が集中的な感じで照らしますがその周囲もボヤーっと照らされ、一点だけ集中したり無駄に全体を照らすことのない感じが気に入りました。

シリコン製のベルトもヘルメットに吸い付くようにフィットして使い勝手がいいですね!
(ベルトだけの別売りはあるのでしょうか?)

対象商品:
01188678
2018-10-25
用途:
空調機器の洗浄や点検・修理(特に夜間作業)

コンパクトで便利。マグネットも強く、使いやすい。価格が高すぎる。
(ネットには安物が溢れている(良い悪いは別にして)ので、もう少し安ければ有難い。(その様な安い価格の物の存在を知っている上司には稟議を通す時に手間が掛かる)

対象商品:
01188696
2018-06-26
用途:
配送の仕事で
運輸・通信業

ヘルメットに取り付けをして使用しています。

テレビでCMしてたのを知り ユーザー登録して

試しに 買いました。

対象商品:
01188678
2018-11-27
用途:
防塵、防水ではない
株式会社 林田スチールテックス 様 (製造業)

埃の舞っている場所に潜った時、接点に何らかの悪影響があったようで、点灯せず大変困った。
IPを確認して購入をしたほうがよいでしょう。

1人が参考にしています
対象商品:
01188687
2018-10-29
用途:
工場内での作業
有限会社 杉山設備工業 様 (建設業・工事業)

明るさは良いが、意外と重たく感じ、ヘルメットの前方に重さを感じる。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする