※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 洗面所・トイレ
INAX(LIXIL)の トイレ用品
INAX(LIXIL)の 便座
スローダウン機構付脱臭暖房便座(普通)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
01198697
品番
CF-21ASJ/BW1
参考基準価格(税別)
¥43,100
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
本体ワンタッチ着脱や洗剤に強いPP樹脂製を採用し、清掃性バツグン。
ゆっくり閉じて安心・快適のスローダウン便座・便フタ機能をラインアップ。
形状
前丸
質量(kg)
約3.0
色
ピュアホワイト
使用温度範囲(℃)
0〜40
温度(℃)
(暖房便座表面)切(室温)〜約40
定格消費電力(W)
45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
412×504×131
安全装置
(暖房便座)温度ヒューズ
電源コード(m)
有効長さ1.2
機能
本体ワンタッチ着脱、便フタワンタッチ着脱、脱臭、暖房、スローダウン、便座ヒーターオートOFF、着座センサー、ワンタッチ節電(8h)
温度調節
(暖房便座)無段階切替
ヒーター容量(W)
(暖房便座)45
定格電源
AC100V・50/60Hz
年間消費電力量(kWh/年)
105(節電機能切時153)
省エネ基準達成率(%)
134
適合便器
(G)BC-110STU・PTU・トイレーナR・(G)BC-P10S(M)
脱臭
(脱臭方式)脱臭カートリッジによる化学吸着方式、(脱臭能力)パワー脱臭時0.11m3/分