本体セット 詰替えクッキングシート 東洋アルミエコープロダクツ 01199336

詰替えクッキングシート

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1巻注文コード01199336品番本体セット
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

外箱と芯が無いの為、ゴミの排出量が約7分の1になります。
容器本体を繰り返して使うことで、コスト削減につながります。
調理用のシリコンペーパーです。
蒸気を適度に通し、オーブンや電子レンジでの料理をおいしく仕上げます。
両面にシリコン加工されているから、裏表気にせず使えます。
調理器具を汚さずにすむので、後始末が楽になります。

長さ(m)20幅(cm)33材質両面シリコン樹脂加工耐油紙耐熱温度(℃)250(20分)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01199345
2021-07-06
用途: お菓子、料理
医療・福祉・介護関連業

オーブン料理や、くっつきやすい料理を作る時に良く使うので、詰め替え用だと値段も安くて助かります。

対象商品 : 01199345
2019-10-14
用途: パン、ピザ、クッキー、ケーキ等を焼く時に、天板に敷いたり、ハンバーグを成形したときに使っています。
MOMOカフェ

パンやケーキを焼くときは、もちろん必需品ですので、安価でとても助かっています。毎日作るハンバーグの成形の際、サイズに切ったシートで挟んで保存しています。重ねられるし、焼く時もご火加減の調整が楽で、とても使いやすいです。毎日たっぷり使っても、驚くほど安いので、大満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 01199345
2017-02-27
用途: 製本加工
サービス業

値段が倍以上するものと使用感が変わらず
ゴミの量も削減できたので
大変満足です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする