曜日別特売
310×350mm 子供エプロン ポケット付 三景 01200912

子供エプロン ポケット付

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(250枚)デザイン普及タイプ注文コード01200912品番310×350mm
販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

使い捨ての不織布エプロンです。
フィルム部をひっくり返すとポケットができます
紙と違い不織布なのでかさつきがなく、子供が嫌がりません。柔らかい為、肩紐を本体から切り離し結べます
食べこぼしをキャッチして洋服を汚れにくくし、お掃除も楽になります
食べこぼしをキャッチして洋服を汚れにくくし、お掃除も楽になります

材質不織布寸法(mm)310×350デザイン普及タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01200912
2023-11-09
用途: 食事
有限会社中村創美建設業・工事業

ポケットついているためある程度はキャッチしてくれる優れものたろう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙ナプキン・紙おしぼり・使い捨てエプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする