曜日別特売
T-107 テーブルマットTシリーズ(銀龍) 花シリーズ 大黒工業 01202328

テーブルマットTシリーズ(銀龍) 花シリーズ

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
色(柄)たんぽぽ
たんぽぽ
桜1
朝顔
紅葉
椿
福寿草
春の七草
春の花1
春の花2
菜の花
桜2
燕子花
紫陽花
クレマチス
露草
撫子
向日葵
桔梗
花籠
秋の七草
コスモス
山茶花
南天
内容量1パック(100枚)注文コード01202328品番T-107
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

高級銀龍紙を使ったテーブルマットです。
オールシーズンの柄を揃えているので、一年中お客様に新鮮なテーブルムードを提供できます。
落ち着いた和風の絵が、料理を引き立てます。

材質和紙 銀龍60kg寸法(mm)260×380色(柄)たんぽぽ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01202443
2025-04-28
用途: お客さんのテーブルに。
茶寮 わかすぎ飲食業

春の銀龍紙を前回もらいましたので、今利用中ですが花の種類を増やしてほしい。

対象商品 : 01202425
2024-09-11
用途: リピートしてます。
飲食業

厚みもいいし綺麗です。上品なので何度も買っています。

対象商品 : 01202337
2021-04-08
用途: お店でお料理提供時。
株式会社大黒飲食業

とても良い商品です。お料理の見栄えも良く、クオリティもアップです。

対象商品 : 89310277
2021-03-09
用途: 毎日お客様用
松葉寿司飲食業

とっても良いです、また違う絵柄を頼みます、今度は色々先まで考え。

対象商品 : 01202337
2019-02-21
用途: 和食店のテーブルマット
飲食業

いつも季節に応じてテーブルマットをあつらえています。こちらの花シリーズはきれいな図柄で高級に見えますので、愛用させていただいております。
テーブルマット一枚で雰囲気が変わりますし、お客様との会話もスムーズになります。お値段もお手頃です。値上げしないでいただきたい!

対象商品 : 01202434
2015-03-24
用途: デイサービスでの食事

デイサービスでの食事にしようしていますが、お年寄りの方にも好評です。季節に応じて、数種類の絵柄を用いています。さらに価格が安くなると助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 01202495
2016-01-11
用途: テーブルの上に置く
カフェ・レストラン オレンジ飲食業

もう少し大きいと使い易いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テーブルマット・コースター・鍋敷」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする