テーブルマットTシリーズ(銀龍) 花シリーズ

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 01202337 品番 T-109
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

高級銀龍紙を使ったテーブルマットです。
オールシーズンの柄を揃えているので、一年中お客様に新鮮なテーブルムードを提供できます。
落ち着いた和風の絵が、料理を引き立てます。

材質和紙 銀龍60kg 寸法(mm)260×380 色(柄)桜2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01202443
2025-04-28
用途:
お客さんのテーブルに。
茶寮 わかすぎ 様 (飲食業)

春の銀龍紙を前回もらいましたので、今利用中ですが花の種類を増やしてほしい。

対象商品:
01202425
2024-09-11
用途:
リピートしてます。
飲食業

厚みもいいし綺麗です。上品なので何度も買っています。

対象商品:
01202337
2021-04-08
用途:
お店でお料理提供時。
株式会社大黒 様 (飲食業)

とても良い商品です。お料理の見栄えも良く、クオリティもアップです。

対象商品:
89310277
2021-03-09
用途:
毎日お客様用
松葉寿司 様 (飲食業)

とっても良いです、また違う絵柄を頼みます、今度は色々先まで考え。

対象商品:
01202337
2019-02-21
用途:
和食店のテーブルマット
飲食業

いつも季節に応じてテーブルマットをあつらえています。こちらの花シリーズはきれいな図柄で高級に見えますので、愛用させていただいております。
テーブルマット一枚で雰囲気が変わりますし、お客様との会話もスムーズになります。お値段もお手頃です。値上げしないでいただきたい!

対象商品:
01202434
2015-03-24
用途:
デイサービスでの食事

デイサービスでの食事にしようしていますが、お年寄りの方にも好評です。季節に応じて、数種類の絵柄を用いています。さらに価格が安くなると助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
01202495
2016-01-11
用途:
テーブルの上に置く
カフェ・レストラン オレンジ 様 (飲食業)

もう少し大きいと使い易いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テーブルマット・コースター・鍋敷」にはこんなカテゴリがあります

シェアする