画像準備中

パティスリーフィルムシート

(3件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 01206738 品番 130×130mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419

英字柄を入れたフィルムシートです。
印刷面の上にフィルムをラミネートしているので、直接食品を乗せても大丈夫です。
お菓子の包装の飾りつけとして、お皿に敷くシートとしてご使用ください。
無地のトレーやお皿とセットで使うと柄が目立ってきれいです。

材質PET 厚さ(μm)24 寸法(mm)130×130 ピンク

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01206774
2020-02-10
用途:
スイーツづくりの時に
建設業・工事業

英字のフィルムを探していましたが、量もデザインも申し分ないです。
こちらで手作りスイーツを包むだけでお店のように仕上がります。

対象商品:
01206826
2019-03-09
用途:
ケーキn下に
ちいさなケーキ屋さんR&M 様 (飲食業)

とても見映えがよくとても満足しています。これからも利用していきたいです。

対象商品:
01206756
2019-02-08
用途:
お菓子の包装に
青柳歯科医院 様

自作の菓子をプレゼントするのに、お洒落に包装出来ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「弁当小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする