シバセ工業
シバセ工業の ラップ・消耗品・食品包材
シバセ工業の 紙皿・ドリンク関連商品
シバセ工業の ストロー
6×21cmストロー ストレート包装なし
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(500本)
注文コード
01207578
品番
No.506/6×210mm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
商品タイプ
ストレートストロー
入数(個)
500
長さ(mm)
210
直径(Φmm)
6
外装
なし
色
クリア
材質
ポリプロピレン
タイプ
ストレート包装なし