大黒工業
スプーン(白)
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1箱(100本×5袋)
1箱(500本)
1箱(100本×5袋)
包装形態
バラ
バラ
単袋
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(100本×5袋)
注文コード
01207772
品番
#160
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
厚手のしっかりタイプです。
全長(mm)
160
種別
バラ(100本袋入)
材質
PS
色
白
サイズ
#160
包装形態
バラ
入数(個)
500