1L セハースーパーEG セハージャパン 01212128

セハースーパーEG

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(1L) 注文コード01212128 品番1L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

アルコール濃度99%のアルコール製剤です。食品添加物なので、食品に触れても大丈夫です。
無水アルコールなので、水分が残りません。水分をきらう食品に最適です。
用途:油脂性食品、干物加工品、和洋菓子製品などの加工食品全般

成分エタノール/99.19%(重量%)、抽出トコフェノール/0.50%、Lアスコルビン酸/0.50%、バルミチン酸エステル/0.05%、植物性油脂/0.26% 容量(L)1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01212128
2020-06-03
用途:
機器の殺菌
製造業

ずっと無水タイプを探していました。
品薄な中、購入出来て幸運でした。

対象商品:
01212128
2020-02-26
用途:
機械作業の脱脂、手指殺菌消毒、機械部品やベルトコンベヤーの清掃洗浄
メカシステム 様

とてもいいと思います。乾きや後処理が楽です。仕上がりがきれいです。

対象商品:
01212128
2018-07-05
用途:
マイクの殺菌
株式会社アルソア慧央グループ  様 (その他業種)

水分が無いので音響機器の殺菌に使えて非常に便利です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする