セハーの重曹

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード01212198 品番1kg
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥669
販売価格(税別)
619

水に溶けやすく、焼きこげもしっかりと落とす粒子の大きさです。
食品添加物なので、食品にも安心して使えます。
水質汚染で問題とされるBOD/COD値がなく、環境ホルモンも含まないため、環境にやさしい洗浄剤です。

使用場所厨房 成分炭酸水素ナトリウム(NaHCO3) 容量(kg)1

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:364

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-01
用途:
自宅での掃除や重曹うがいなど
サービス業

粉がとても細かくてさっと溶けるのがいいです
コスパも良いので定期的に購入したいです

2025-05-24
用途:
健康を保てる

食用クエン 1gと 食用重曹 1gをコップ1杯の水に入れて 毎日 飲むと健康を保てる

対象商品:
01212198
2019-02-04
用途:
食器洗い、食品として
教育・研究機関

普通に使いやすいです。油汚れの鍋などに使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする