黄ポスター 無地

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(50枚) 注文コード01213257 品番11A1903
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

商品名、価格、商品の特性や効能、使い方などを伝えたりことを自由に記載できます。お店のおすすめ品やお買得情報を伝えるとより効果的です。
明るい黄色なので、アイキャッチャーの役割を果たし、来客者の注目や注意喚起を促します。

サイズB4判 仕様プリンター対応、インクジェットレーザー 材質黄染上質紙 入数(枚)50 寸法(縦×横)(mm)364×257 紙厚(g/m2)105 紙厚(mm)0.12

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01213248
2024-03-07
用途:
ポップで使っています

色も明るく、厚みがあり、しっかりしているので重宝しています。

対象商品:
01213248
2023-07-05
用途:
商品のポップに使っています

ポップにして使用しているのですが、しっかりした厚みがあって、丈夫でとても良い紙質です。

対象商品:
01213248
2022-10-09
用途:
ミニ垂れ幕風ポスター
MONSTER 様 (サービス業)

発色が良くて、目がチカチカしない色味の黄色を探していました。何度も貼ったり剥がしたりして使いたかったので、ラミネート加工して使用しました。
紙の厚みも丁度良く、ラミネートもしっかりと密着して綺麗に仕上がりました。

対象商品:
01213248
2022-11-04
用途:
商品のポップに使っています

いつも使わせて頂いています。
厚みもしっかりしていて、ポップに適しています。

対象商品:
01213248
2022-08-28
用途:
商品のポップに使っています

明るい色で、とても目立って目を引く色だと思います。最近はこちらの用紙をいつもつかわせてもらっています。

対象商品:
01213248
2020-07-27
用途:
店頭のポップに使用
株式会社ケイフーズ 様 (卸売・小売業)

普通のコピー用紙より少し厚めでしっかりしているので、店頭のポップに使用してます。
淡い色で無く、目立つ色なのでお客様の目を引いてとても良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする