サドルクランプ(やぐら)

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード01214185品番-
参考基準価格(税別)¥770販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529
ブラック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01214185
2023-09-10
用途: 予備の自転車用に
安本内張シート店サービス業

サドルクランプ(やぐら)の個数が少ない事もあり、購入しました。
いいモノを買えて良かったです。

2023-05-25
用途: 自転車のメンテナンス
その他業種

価格も安く安心して使えます。頑張って錆とりやクリーニングするよりも買い替えをオススメします。

対象商品 : 01214185
2017-10-18
用途: サドルに取り付け

他社のサドルにも付きます、あとは使用してサビがでないか。

対象商品 : 01214185
2017-05-06
用途: 摩耗品と交換
農・林・水産業

ネジが緩んだまま使っていて、ギザが摩耗した部品と交換。ナットの外寸が違いましたが問題なく交換 以前はシルバーのみだったけど黒が設定されてよかったです。

対象商品 : 38623891
2016-11-01
用途: サドルの取り付け
自動車・二輪車・自転車関連業

これは、難無く取り付けOK.
シートポストが、難ありです。

対象商品 : 38623891
2015-11-10
用途: 子供用自転車のサドル交換

子供用自転車のサドルを高くするため、シートポストを長いものに交換しようと画策(元は200mmしかなく)。サドルがシートポストに直付けのため流用できず、余っていたMTB用サドルと別件で外したシートポストを繋ぐのに使いました。クランク幅が若干開き気味だったためモンキーで挟んでちょうどいい幅に調整してから使いましたが、それほど剛性はないので素手でもいけると思います。

1が参考にしています
対象商品 : 38623891
2015-05-18
用途: 自転車のサドル交換

子供の自転車のシートポストを長くするために買いました。
φ25.4のシートポストにつきました。
問題はありません。
角度調整が少し荒いですがOKでした。

対象商品 : 38623891
2014-08-15
用途: 娘のストライダー用

ストライダーのシート改造に使用しました。満足です。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サドル関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする